SYP - Ventilador centrífugo IN-LINE IRAB/4-315-AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 2617 m³/h
Consumo potencia - 280 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5132933300
Ref.Sonepar
741035
EAN
8413893869982
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
2617 m³/h
Consumo potencia:
280 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
500 mm
Anchura:
705 mm
Longitud:
765 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


