Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador centrífugo IN-LINE IRB/2-200 A - 5132928600

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5132928600

Ref.Sonepar

775999

EAN

8413893737250

Ventilador centrífugo IN-LINE IRB/2-200 AIRE. Ventiladores centrífugos in-line, de altas prestaciones, para conducto rectangular, de bajo perfil, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota, estanca IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, fabricado en aluminio, equilibrado dinámicamente y motor de rotor exterior, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico incorporado. Motores: Modelos monofásicos, IRB, 230V-50Hz, IP44* ó IP54, Clase F, regulables por variación de tensión. IP44: modelos 2-180, 2-200, 4-225 y 4-315 A. Modelos trifásicos, IRT, 230/400V-50Hz, IP54, Clase F, regulables por variación de tensión o convertidor de frecuencia.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP