SYP - Ventilador centrífugo IN-LINE IRB-200 ECOWATT - 5132930500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1398 m³/h
Consumo potencia - 210 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5132930500
Ref.Sonepar
655246
EAN
8413893743503
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1398 m³/h
Consumo potencia:
210 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP54
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
255 mm
Anchura:
440 mm
Longitud:
500 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


