Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador centrífugo JET FAN IFHT/4/8-75N-C F400 - 5143921300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador centrífugo JET FAN IFHT/4/8-75N-C F400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5143921300

Ref.Sonepar

300736

EAN

8413893600028

Ventilador centrífugo JET FAN IFHT/4/8-75N-C F400. Ventiladores centrífugos de impulso, Jet Fans, concebidos para la impulsión de grandes volúmenes de aire, a temperatura ambiente. Descripción: Empuje: 50, 75 y 100N. Hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3. Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción. Caja de conexiones exterior. Defensa en aspiración. Motores: IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase F. Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander. Temperatura ambiente de trabajo: -20ºC a +40ºC. Bajo pedido: En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica. Pinturas externas RAL.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP