SYP - Ventilador centrifugo monofásico 4 polos CRHB/4-400N - 5136916800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Aluminio
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136916800
Ref.Sonepar
983616
EAN
8413893007476
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Aluminio
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
4316.09 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
4074.45 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
3812.45 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
3545.82 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
3222.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
2779.54 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
1617.64 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
3.4 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
540 W
Potencia especifica a Qmax:
340 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
sí
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
55 °C
Velocidad de giro:
1412.24 1/min
Número de polos:
4 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
59 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
363 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
630 mm
Diámetro nominal del conducto:
326 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


