SYP - Ventilador centrífugo monofásico CMPB/2-140 2P - 5130080400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130080400
Ref.Sonepar
349232
EAN
8413893115508
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
439.69 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
274.06 m³/h
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
120 W
Potencia especifica a Qmax:
654 W/(m³/s)
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Altura:
480 mm
Anchura:
410 mm
Profundidad:
350 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
140 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
140 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


