SYP - Ventilador centrífugo monofásico CMPB/2-160 2P - 5130083800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130083800
Ref.Sonepar
784602
EAN
8413893117557
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
1306.12 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
1166.12 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
954.94 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
251.59 m³/h
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
2.87 A
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Altura:
525 mm
Anchura:
445 mm
Profundidad:
440 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
160 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
160 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


