SYP - Ventilador centrífugo tejado TPSB/2-225/088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5505003900
Ref.Sonepar
254362
EAN
8413893985989
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1117.83 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1058.83 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
995.35 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
926.35 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
852.87 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
773.39 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
581.91 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
351.96 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
66 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
0.9 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
150 W
Potencia especifica a Qmax:
401 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Señal de control:
Otros
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Seta
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Velocidad de giro:
2774.41 1/min
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
60 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
186 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


