SYP - Ventilador centrífugo tejado TPSB/2-250/084
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5505004100
Ref.Sonepar
486514
EAN
8413893986009
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1429.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1356.55 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
1282.73 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
1207.73 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
1128.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
1045.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
864.09 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
605.46 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
362.64 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
1.1 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
220 W
Potencia especifica a Qmax:
443 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Señal de control:
Otros
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Seta
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Velocidad de giro:
2787.7 1/min
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
61 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
182 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


