SYP - Ventilador centrífugo tejado TPSB-225/088 ECOWATT - 5505004000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5505004000
Ref.Sonepar
826944
EAN
8413893985996
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1222.51 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1175.51 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
1126.57 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
1072.57 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
1013.57 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
948.63 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
800.69 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
628.75 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
364.88 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
1.1 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
170 W
Potencia especifica a Qmax:
379 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
Opcional
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Señal de control:
0 - 10V
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
sí
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Seta
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
50 °C
Velocidad de giro:
2904.56 1/min
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
62 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
186 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


