SYP - Ventilador centrífugo TMPB/4-30-1,1 1,1KW monofásico 4P - 5136891800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136891800
Ref.Sonepar
1048042
EAN
8413893329523
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
4114.35 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
3986.34 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
3852.34 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
3710.24 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
3556.24 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
3387.24 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
2994.51 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
2220.29 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
7.09 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
1450 W
Potencia especifica a Qmax:
1230 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Número de polos:
4 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
64 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
725 mm
Diámetro nominal del conducto:
315 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


