SYP - Ventilador centrífugo TMPT/2-14-0,18 0,18KW trifásico 2P - 5136889500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136889500
Ref.Sonepar
887971
EAN
8413893329295
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
688.04 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
659.48 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
632.48 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
602.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
569.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
534.36 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
460.81 m³/h
Tensión nominal (valor):
230/400 V
Corriente nominal:
0.5 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
3
Max. consumo eléctrico:
230 W
Potencia especifica a Qmax:
1145 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Velocidad de giro:
2933.58 1/min
Número de polos:
2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
512 mm
Diámetro nominal del conducto:
125 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


