Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador circular aire suelo/pie TURBO-451 N PLUS 120W

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador circular aire suelo/pie TURBO-451 N PLUS 120W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5311027200

Ref.Sonepar

197777

EAN

8413893874047

Ventilador circular aire suelo/pie TURBO-451 N PLUS 120W. Ventiladores portátiles especialmente diseñados para mover grandes volúmenes de aire. Los modelos de suelo, de 350 y 450 mm de diámetro, y uno de columna de 450 mm. Disponen de 3 velocidades y asa de transporte. El modelo TURBO-3000 está equipado con motor blindado, IP54, con una vida asegurada de más de 30.000 horas de funcionamiento. Aplicaciones modelos TURBO-N: Domésticas, comerciales e industriales en ambientes limpios. Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios. Ventilación de puestos de trabajo en zonas de montaje y almacenes. Refrigeración de motores, compresores y transformadores. Secado de piezas en cadenas de pintura. Aplicaciones TURBO-3000: Domésticas, comerciales e industriales. Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios. Ventilación de puestos de trabajo en fundiciones, siderúrgias, empresas del vidrio,… Refrigeración de motores, compresores y transformadores. Secado de piezas en las cadenas de pintura. Disipación de calor en puestos de trabajo.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP