Fin de vidaArtículo bonificable CAE

SYP - Ventilador columna ARTIC-405CN gris 50W 400mm gris - 5301515300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador columna ARTIC-405CN gris 50W 400mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5301515300

Ref.Sonepar

165101

EAN

8413893710734

Ventilador columna ARTIC-405CN Gris 50W 400mm. Ventiladores de columna que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa. Características: 3 velocidades de ventilación. Cabezal inclinable y oscilante que optimiza la distribución del aire. Reja de seguridad desmontable. Base de gran estabilidad. Su altura puede ser regulada entre 114 y 134 cm. Asa para transporte.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP