SYP - Ventilador conducto TD-2000/315 SILENT ECOWATT - 5211988200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1660 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.25 kW
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211988200
Ref.Sonepar
239157
EAN
8413893606969
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1660 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.25 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Longitud:
825 mm
Diámetro del conducto:
312 mm
Conexión:
Extremo de inserción
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


