Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador de techo ARTIC-400R 60W 400mm gris - 5301514500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador de techo ARTIC-400R 60W 400mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Consumo potencia - 60 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5301514500

Ref.Sonepar

65124

EAN

8413893215536

Material:

Plástico

Consumo potencia:

60 kW

Ventilador techo ARTIC-400R 60W 400mm Gris. Ventilador de techo rotativo, muy silencioso y de fácil instalación. Características: Cabezal oscilante de 360º que optimiza la distribución del aire. Rejilla de alta protección que permite la instalación en alturas inferiores a 2,30 m. Incluye regulador de 3 velocidades.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP