Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador de techo HTB-150 RC 65W pala metálica 1405mm

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Techo

  • Diámetro del impulsor - 1370 mm

  • Color - Otros

  • Volumen de aire trasegado - 10000 m³/h

  • Consumo potencia - 0.07 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5316999400

Ref.Sonepar

248111

EAN

8413893979377

Modelo:

Techo

Diámetro del impulsor:

1370 mm

Color:

Otros

Volumen de aire trasegado:

10000 m³/h

Consumo potencia:

0.07 kW

Tensión de conexión:

230...230 V

Frecuencia:

50/60 Hz

Con protección térmica:

Conexión eléctrica:

Otros

Grado de protección (IP):

IPX0

Compatible con control electrónico:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Montaje en pared:

no

Giratorio:

no

Retraíble:

no

Altura desde/hasta:

380...380 mm

Anchura:

1370 mm

Profundidad:

1370 mm

Longitud de colgado desde/hasta:

210...210 mm

El Ventilador de techo HTB-150 RC 65W pala metálica 1405mm de S & P es una solución óptima para la ventilación de espacios amplios. Con un diámetro de 1405mm y una potencia de 65W, este ventilador ofrece un rendimiento eficiente y un flujo de aire potente. Su diseño incluye palas metálicas robustas, garantizando una larga vida útil y resistencia a condiciones adversas. La referencia HTB-150 RC de S & P incorpora un control remoto para una operación cómoda y sencilla. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan rendimiento y durabilidad.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP