SYP - Ventilador de techo HTB-75 RC 45W pala metálica 800mm - 5316999200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Techo
Material - Acero
Diámetro del impulsor - 800 mm
Color - Otros
Volumen de aire trasegado - 4500 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5316999200
Ref.Sonepar
248107
EAN
8413893979346
Modelo:
Techo
Material:
Acero
Diámetro del impulsor:
800 mm
Color:
Otros
Volumen de aire trasegado:
4500 m³/h
Consumo potencia:
0.05 kW
Tensión de conexión:
230...230 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Otros
Grado de protección (IP):
IPX0
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Montaje en pared:
no
Giratorio:
no
Retraíble:
no
Altura desde/hasta:
360...360 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
800 mm
Longitud de colgado desde/hasta:
210...210 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


