SYP - Ventilador de techo HTB-90 RC 55W pala metálica 1000mm - 5316999300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Techo
Material - Acero
Diámetro del impulsor - 960 mm
Color - Otros
Volumen de aire trasegado - 6000 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5316999300
Ref.Sonepar
248109
EAN
8413893979360
Modelo:
Techo
Material:
Acero
Diámetro del impulsor:
960 mm
Color:
Otros
Volumen de aire trasegado:
6000 m³/h
Consumo potencia:
0.06 kW
Tensión de conexión:
230...230 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Otros
Grado de protección (IP):
IPX0
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Montaje en pared:
no
Giratorio:
no
Retraíble:
no
Altura desde/hasta:
360...360 mm
Anchura:
960 mm
Profundidad:
960 mm
Longitud de colgado desde/hasta:
210...210 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


