SYP - Ventilador helicocentrífugo TH-800/200 ECOWATT - 5220025100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Galvanizado
Material del impulsor - Acero
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5220025100
Ref.Sonepar
215308
EAN
8413893652638
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Galvanizado
Material del impulsor:
Acero
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Galvanizado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
682.36 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
604.3 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
505.23 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
287.03 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
156.9 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
6 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
0.6 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
100 W
Potencia especifica a Qmax:
467 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
Opcional
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Señal de control:
0 - 10V
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Seta
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Velocidad de giro:
2490.18 1/min
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
52 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
371 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
300 mm
Diámetro nominal del conducto:
198 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


