SYP - Ventilador helicocentrífugo TH2000/315 ECOWATT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Aluminio
Calidad del material del impulsor - Al 99,5 (3.0255)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5220003800
Ref.Sonepar
486470
EAN
8413893640451
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Aluminio
Calidad del material del impulsor:
Al 99,5 (3.0255)
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1437.31 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1354.95 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
1277.95 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
1195.58 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
1096.58 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
970.22 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
680.49 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
370.76 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
170.742 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
1 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
230 W
Potencia especifica a Qmax:
419 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
Opcional
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Señal de control:
0 - 10V
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Seta
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Velocidad de giro:
2458.2 1/min
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
65 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
544 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
560 mm
Diámetro nominal del conducto:
312 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


