Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador helicoidal CHGT/4/8-1250-6/28/6,5 400ºC/2h - G8712628060

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador helicoidal CHGT/4/8-1250-6/28/6,5 400ºC/2h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G8712628060

Ref.Sonepar

1144395

EAN

8499216707827

Caja de ventilación AXIAL CGT/4-900-3/-4 helicoidal, fabricada en chapa galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo -aerofoil-, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase F. Motores: De 2, 4, 6 ó 8 polos, según versiones. De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Monofásicos 230V-50Hz, para potencias hasta 2,2 kW, bajo demanda. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP