Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador helicoidal CHGT4/8-560-6/0,55/0,09 300ºC - GP575660050

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador helicoidal CHGT4/8-560-6/0,55/0,09 300ºC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GP575660050

Ref.Sonepar

928301

EAN

8499213668138

Ventilador Helicoidal CHGT/4/8-560-6/-0,55/0,09. Cajas de ventilación helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h ó 300ºC/2h, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo -aerofoil-, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos: 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP