SYP - Ventilador helicoidal conductoTD-1300/250 SILENT 3V - 5212317400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 1398 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.21 kW
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5212317400
Ref.Sonepar
251361
EAN
8413893991812
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
1398 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.21 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
60 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Con inversión de giro:
no
Longitud:
680 mm
Diámetro del conducto:
248 mm
Conexión:
Extremo de inserción


