Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador helicoidal JET FAN TJFU/2-355-C - 5156207900

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5156207900

Ref.Sonepar

1136993

EAN

8413893657985

Ventilador Helicoidal JET FAN TJFU/2-355-C. Ventiladores helicoidales tubulares de impulso, Jet Fans, para mover grandes volúmenes de aire en túneles y todo tipo de grandes espacios. Modelos TJFT: reversibles. Modelos TJFU: unidireccionales. Descripción: Diámetros: Serie TJFT, de 315 a 630mm. Serie TJFU, de 315 a 400mm. Hélice reversible (TJFT) de 6 palas, o unidireccional (TJFU) de 7 palas. Hélice de aleación de aluminio según EN 1706, equilibrada según ISO 14694: G 6.3. Camisa y 2 pies soporte de acero, según EN 10130-99, galvanizados en caliente según EN 1461: 1999. Caja de conexiones exterior. Dos silenciadores circulares de chapa de acero galvanizado. Rejilla de protección en aspiración y descarga. Motores: Serie TJFT: IEC, del 80 al 160, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase F. Serie TJFU: IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase F. Dos velocidades 2/4 polos, conexión tipo Dalhander. Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC. Bajo pedido: Motor de una velocidad, 2 polos. Defensa en impulsión y deflector en descarga para caudal unidireccional. En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica, o como accesorio. Pinturas externas RAL.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP