SYP - Ventilador helicoidal JET FAN TJHU/2/4-355-C F300

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5156158100

Ref.Sonepar

211723

EAN

8413893633286

Ventilador Helicoidal JET FAN TJHU/2/4-355-C F300. Ventiladores helicoidales tubulares de impulso, Jet Fans, desenfumage, para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos, túneles y todo tipo de grandes espacios. Capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h ó 300ºC/2h. Modelos TJHT: reversibles. Modelos TJHU: unidireccionales. Descripción: Diámetros: Serie TJHT, de 315 a 630mm. Serie TJHU, de 315 a 400mm. Hélice reversible (TJHT) de 6 palas, o unidireccional (TJHU) de 7 palas. Hélice de aleación de aluminio según EN 1706, equilibrada según ISO 14694: G 6.3. Camisa y 2 pies soporte de acero, según EN 10130-99, galvanizados en caliente según EN 1461: 1999. Caja de conexiones exterior. Dos silenciadores circulares de chapa de acero galvanizado. Rejilla de protección en aspiración y descarga. Ventilador homologado según norma EN12101-3. Para el transporte, hasta el diámetro 400, el ventilador se entrega montado. Para los diámetros del 450 al 630, el ventilador puede ser entregado en 3 partes. Motores: Serie TJHT: IEC, del 80 al 160, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h. Serie TJHU: IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h. Dos velocidades 2/4 polos, conexión tipo Dalhander. Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC. Bajo pedido: Motor de una velocidad, 2 polos. Defensa de impulsión y deflector de descarga para caudal unidireccional. Deflector en impulsión y descarga para caudal bidireccional (hélice reversible). En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado de fábrica o como accesorio. Pinturas externas RAL.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP