SYP - Ventilador helicoidal mural HXBR-400 ECOWATT - 5750400300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Volumen de aire trasegado - 6026 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.35 W
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5750400300
Ref.Sonepar
307938
EAN
8413893875266
Volumen de aire trasegado:
6026 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.35 W
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Funcionamiento:
Alimentación eléctrica
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
no
Altura:
540 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad de empotramiento:
232...232 mm
Diámetro de empotramiento:
403 mm
Color:
Negro
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


