Fin de vida

SYP - VENTILADOR HELICOIDAL MURAL TCT/4-560-6/20-A-0,75- - 5151045900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - VENTILADOR HELICOIDAL MURAL TCT/4-560-6/20-A-0,75-

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5151045900

Ref.Sonepar

486552

EAN

8413893895219

Ventiladores axiales murales TCT/4-560-6/20A0,75, con embocadura circular, soporte motor de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxy, hélice de inyección de aluminio de 6 palas, motor trifásico en acoplamiento directo, IP55, Clase F. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. De alta eficiencia IE2, tensión de alimentación trifásica 230/400V-50Hz, hasta 3kW y 400V-50Hz, para potencias superiores. A partir de 7,5 kW el motor tiene que ir con convertidor de frecuencia o con motor IE3. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP