SYP - Ventilador helicoidal mural TCT/4-630-6/36-A-3 1458rpm

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador helicoidal mural TCT/4-630-6/36-A-3 1458rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5151046500

Ref.Sonepar

486369

EAN

8413893895271

Ventiladores axiales murales TCT/4-630-6/36-A-3, con embocadura circular, soporte motor de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxy, hélice de inyección de aluminio de 6 palas, motor trifásico en acoplamiento directo, IP55, Clase F. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. De alta eficiencia IE2, tensión de alimentación trifásica 230/400V-50Hz, hasta 3kW y 400V-50Hz, para potencias superiores. A partir de 7,5 kW el motor tiene que ir con convertidor de frecuencia o con motor IE3. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP