SYP - Ventilador helicoidal THGT/2-400-6/-1,5 300ºC/2h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G52406015U03
Ref.Sonepar
710271
EAN
8499210230604
Ventilador helicoidal THGT/2-400-6/-1,5 300ºC/2h, fabricado con carcasa con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo ?aerofoil?, con diferentes inclinaciones y semicubo de aluminio (modelos 400 a 630) o de chapa de acero (modelos 710 a 1250). Los modelos de 2 polos incorporan hélice de aluminio de una sola pieza. Motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal. Camisa corta o larga, según necesidades de aplicación. Los modelos de camisa larga incorporan caja de bornes exterior, fuera del flujo de aire, y visor de inspección del sentido de aire de la hélice. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos) bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Motores regulables por variación de frecuencia. En caso de emergencia se recomienda que haya un circuito secundario en el que el motor funcione a pleno rendimiento.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


