SYP - Ventilador helicoidal tubular TXBR-400 ECOWATT - 5750399600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 5316 m³/h
Tensión de conexión - 230 V
Consumo potencia - 0.33 kW
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5750399600
Ref.Sonepar
650010
EAN
8413893801944
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
5316 m³/h
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.33 kW
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Longitud:
210 mm
Diámetro empotrable:
487 mm
Diámetro del conducto:
403 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


