SYP - Ventilador portátil PBB/4-400 230/400V 50HZ - 5118609600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Suelo
Material - Acero
Diámetro del impulsor - 400 mm
Color - Negro
Volumen de aire trasegado - 5200 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5118609600
Ref.Sonepar
18720
EAN
8413893034359
Modelo:
Suelo
Material:
Acero
Diámetro del impulsor:
400 mm
Color:
Negro
Volumen de aire trasegado:
5200 m³/h
Tensión de conexión:
230...230 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP65
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Montaje en pared:
no
Giratorio:
sí
Retraíble:
no
Anchura:
600 mm
Profundidad:
560 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


