SYP - Ventilador portátil PBB/4-630 230/400V 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Suelo
Material - Acero
Diámetro del impulsor - 630 mm
Color - Negro
Volumen de aire trasegado - 16450 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5118610400
Ref.Sonepar
315196
EAN
8413893034366
Modelo:
Suelo
Material:
Acero
Diámetro del impulsor:
630 mm
Color:
Negro
Volumen de aire trasegado:
16450 m³/h
Tensión de conexión:
230...230 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP65
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Montaje en pared:
no
Giratorio:
sí
Retraíble:
no
Anchura:
890 mm
Profundidad:
840 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


