SYP - Ventilador portátil PBT/4-315 230/400V 50HZ - 5118020600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador portátil PBT/4-315 230/400V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suelo

  • Material - Acero

  • Color - Negro

  • Tensión de conexión - 400...400 V

  • Con protección térmica - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5118020600

Ref.Sonepar

278377

EAN

8413893066275

Modelo:

Suelo

Material:

Acero

Color:

Negro

Tensión de conexión:

400...400 V

Con protección térmica:

sí

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP65

Compatible con control electrónico:

no

Compatible con control eléctrico:

sí

Montaje en pared:

no

Giratorio:

sí

Retraíble:

no

Ventilador portátil PBT/4-315 230/400V 50HZ. Ventiladores helicoidales tubulares portátiles, con camisa tratada anticorrosión por pintura poliéster, hélice de plástico + fibra de vidrio equilibrada dinámicamente y motor monofásico (PBB) o trifásico (PBT), IP65, Clase F, protector térmico incorporado, y caja de bornes con interruptor fuera del flujo de aire, conteniendo el condensador en los modelos monofásicos. Motores: Regulables por variación de tensión, excepto modelo /4-630. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz. Motores: Sentido del aire Hélice-Motor (flujo B).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP