SYP - Ventilador techo con luz LED diámetro 130cm HTD-130 DC blanco - 5316418300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5316418300
Ref.Sonepar
900532
EAN
8445325117187
El ventilador de techo HTD-130 DC de S & P es una solución de iluminación y ventilación eficiente. Con un diámetro de 130 cm, este modelo es ideal para espacios grandes. Incorpora una luz LED, que proporciona una iluminación brillante y de bajo consumo. Su motor DC garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente energéticamente. El acabado en blanco le da un aspecto limpio y moderno, que se adapta a cualquier decoración. Este producto de S & P es fácil de instalar y viene con todas las instrucciones necesarias para su montaje.