Fin de vidaArtículo bonificable CAE

SYP - Ventilador torre ARTIC TOWER-E 30W

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador torre ARTIC TOWER-E 30W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Consumo potencia - 40 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5301515600

Ref.Sonepar

138500

EAN

8413893710765

Material:

Plástico

Consumo potencia:

40 kW

Ventilador torre ARTIC TOWER-E 30W. Ventiladores de torre que ocupan poco espacio y de fácil ubicación. Características: 3 velocidades y cuerpo oscilante. Depósito ambientador para utilizar con productos aromáticos. (No incluidos). Asa para transporte. Malla filtro de aire. El modelo ARTIC TOWER E incorpora además temporizador, mando a distancia y sistema de ahorro energético: el aparato se desconecta automáticamente a partir de las 8h. de funcionamiento. El temporizador dispone de 2 funciones: TIMER ON - programa el tiempo para poner en marcha el ventilador. TIMER OFF - programa el tiempo para desconectar el ventilador.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP