Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador tubular axial THGT/2-450-6/27 2,2KW - 5156706700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador tubular axial THGT/2-450-6/27 2,2KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5156706700

Ref.Sonepar

655057

EAN

8413893944009

Ventilador Tubular AXIAL THGT/2-450-6/27 2,2KW. Ventiladores helicoidales tubulares, capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h ó 300ºC/2h, fabricados con carcasa con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo “aerofoil”, con diferentes inclinaciones y semicubo de aluminio (modelos 400 a 630) o de chapa de acero (modelos 710 a 1250). Los modelos de 2 polos incorporan hélice de aluminio de una sola pieza. Motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal. Camisa corta o larga, según necesidades de aplicación. Los modelos de camisa larga incorporan caja de bornes exterior, fuera del flujo de aire, y visor de inspección del sentido de aire de la hélice. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos) bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Motores regulables por variación de frecuencia. En caso de emergencia se recomienda que haya un circuito secundario en el que el motor funcione a pleno rendimiento.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP