Artículo bonificable CAE

SYP - VFTM320 TRI 1,10 IP66 - 5401228100

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 100 kW

  • Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa - 5 %

  • Con unidad de control - no

  • Aplicación en área industrial permitida - sí

  • Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401228100

Ref.Sonepar

1068869

EAN

8445325025444

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

100 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor directo

Grado de protección (IP):

IP66

Convertidor de frecuencia VFTM320 trifásico 1,10kW IP66. Convertidores de frecuencia para motores trifásicos de 0.18 a 15kW. Grado de protección IP66 (IP55 modelos VFTM650 TRI 11 y 15 IP55) Modelos VFTM320 MONO IP66: Tensión de alimentación monofásica 230V-50/60Hz y salida trifásica 230V. Modelos VFTM320 TRI IP66 y VFTM650 TRI IP55: Tensión de alimentación trifásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V. Pantalla exterior para visualización de parámetros. Rueda frontal interior para regulación manual de velocidad (frecuencia).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP