SYP - VFTM630 TRI 18,5

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - VFTM630 TRI 18,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401643800

Ref.Sonepar

1128046

EAN

8499216469183

Convertidores de frecuencia. Para motores trifásicos de 18,5kW a 315kW.IP21 para montaje en pared. Tensión de alimentación 400V 50/60Hz.Display exterior selector de parámetros (corriente, potencia, velocidad, intensidad, frecuencia,?).Protección de sobrecargas y cortocircuitos. Filtros EMC tipo C2 (hasta modelo 45), tipo C3 (modelos del 55 al 315).Protocolo de comunicación Modbus/TCP. Módulos opcionales CANopen y BACnet. Convertidor de frecuencia VFTM630 TRI 18,5.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP