SYP - ZWIEBELRING + 2 DRUCKRINGE F. PG21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Área de aplicación - Habitación
Con material de montaje - sí
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - no
Apto para montaje en conductos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416058400
Ref.Sonepar
1030925
EAN
8445325068441
Área de aplicación:
Habitación
Con material de montaje:
sí
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Apto para montaje en conductos:
no
Montaje en tubo posible:
no
Adecuado para aire:
sí
Apto para líquidos:
no
Compatible para gases:
no
Con receptáculo:
sí
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Elemento sensor dentro de envolvente:
sí
Elemento sensor dentro de la caja:
no
Cable fijo al sensor:
no
Material del elemento:
Otros
Tecnología:
NDIR
Medición activa de temperatura:
sí
Medición pasiva de temperatura:
sí
Temperatura media de medición:
no
Medición de CO2:
sí
Medición de VOC:
no
Medición de la humedad rel. del aire:
sí
Medición de humedad absoluta del aire:
no
Medición de entalpia:
no
Medición de punto de condensación:
no
Medición de partículas de materia (PM):
no
Rango de medición de CO2:
450...2000 ppm
Rango de medición de temperatura:
0...50 °C
Rango de medida humedad relativa del aire:
45...100 %
Número de ámbitos de medición:
3
Posibilidad de selección de compensación:
sí
Representación de tendencia:
sí
Posible error de registro:
no
Tipo de sensor:
Otros
Tolerancia:
3 %
Potenciómetro con botón ajustable:
sí
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para multi punto:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Tecnología LoRa:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Bluetooth:
no
Compatible con AD:
sí
Pulsador de espera:
no
Inalámbrico:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de pantalla:
LED
Tipo de fuente de alimentación:
Cable eléctrico
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tensión de alimentación nominal a CA:
100...240 V
Con protección frente a inversión de polaridad:
no
Número de señales de salida:
2
Número de rangos de salida 0 V ... 10 V:
1
Número de rangos de salida 2 V ... 10 V:
1
Humedad máxima ambiental (sin condensación):
95 %
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Altura de la carcasa:
89 mm
Anchura de la carcasa:
26 mm
Profundidad de la carcasa:
26 mm
Receptáculo de color:
Blanco
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


