TBK - ARCON TBK-ARC010 - 328001023

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
TBK - ARCON TBK-ARC010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

328001023

Ref.Sonepar

278642

EAN

Arcón de seguridad TBK-ARC010 con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180Aº. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA. Para modelos (medidas AnxProfxAl) de DVR: TBK NEO 4/NEO 8 (315x230x40), TBK-DVR4004/4008 y TBK-NVR5004 (300x263,8x64,2). Dimensiones interiores: 416x310x114 (AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz Puerta: 92x350 (AlxAn) mm.

Un producto de TBK

Descubra la serie TBK