TBK - SWITCH POE TBK-SWPOE24B

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
TBK - SWITCH POE TBK-SWPOE24B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339901070

Ref.Sonepar

361874

EAN

8499160716296

Switch POE TBK-SWPOE24B de 24 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE. Dos modos de funcionamiento: modo estándar (10/100Mbps, con el alcance estándar ethernet, 100 metros), o modo CCTV largo alcance (10 Mbps, hasta 250 metros de alcance). Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE siendo la potencia máxima del PoE 370 W. Interfaz de configuración web para la asignación de potencia en los puertos PoE. 2 puertos uplink Ethernet 1000Mbps y un puerto óptico 1000 Mbps (requiere módulo TBK-SWSFP, no incluido). Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Otras características: Alimentación a 220 VAC. Dimensiones: 441 x 292 x 44 mm.

Un producto de TBK

Descubra la serie TBK