TBK - SWITCH POE TBK-SWPOE4

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
TBK - SWITCH POE TBK-SWPOE4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339901045

Ref.Sonepar

278606

EAN

8499210686722

Switch industrial TBK-SWPOE4 (diseñado para temperaturas extremas, de -40º a 75º), con soporte FTP para conexión de fibra óptica. 4 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE, con alcance mejorado de 150 metros. Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE. Puerto uplink Ethernet 100Mbps y un puerto óptico 100 Mbps (requiere módulo TBK-SWSFP, no incluido). Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Alimentación a 48 VDC / 1.25 Amp (fuente de alimentación incluida). Entrada de alimentación redundante (requiere fuente de alimentación adicional, no incluida). Dimensiones: 159 x 110 x 46,5mm.

Un producto de TBK

Descubra la serie TBK