TBK - TBK-ARC011 CERRADURA 6 GORJAS 220VAC - 328001024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
328001024
Ref.Sonepar
1071959
EAN
8499215729929
Arcón de seguridad TBK-ARC011 con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180A. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA. Para modelos (medidas AnxProfxAl) de DVR: TBK NEO 16 (405x321x64), TBK-DVR4016 y TBK-NVR5008/5016 (430x295,3x64,7), serie TBK-NVR8600 (360x254x43). Dimensiones interiores: 511x410x196 (AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz puerta: 134x430 (AlxAn) mm.
Un producto de TBK
Descubra la serie TBK