TBK - TBK-ARC015

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
TBK - TBK-ARC015

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

328001031

Ref.Sonepar

611505

EAN

8499212224267

Arcón de seguridad TBK-ARC015 para montaje en rack de 19", con cerradura de 6 gorjas y doble paletón con la posibilidad de igualamiento de llaves. Puerta y marco de acero de 4 mm. Caja de acero de 2mm de espesor. Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. Ventana posterior para el cableado. Acabado en pintura epoxi-poliester polimerizada a 180A. Ventilador opcional. Alimentación a 230 VCA. Para modelos (medidas AnxProfxAl) de DVR: TBK NEO 4/NEO 8 (315x230x40), TBK-DVR4004/4008 y TBK-NVR5004 (300x263,8x64,2). Dimensiones interiores: 439x410x174 (AnxProfxAl) mm. Dimensiones luz Puerta: 140x385 (AlxAn) mm.

Un producto de TBK

Descubra la serie TBK