TBK - "TBK-SWPOE24 24 PUERTOS 10/100MPS 220 VAC"

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
TBK - "TBK-SWPOE24 24 PUERTOS 10/100MPS 220 VAC"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339901047

Ref.Sonepar

995368

EAN

8499214636600

Switch TBK-SWPOE24 de 24 puertos 100Mps para vídeo HD con alimentación POE, con alcance mejorado de 150 metros. Gestionable a través de un sencillo interfaz web, con soporte de funcionalidades QOS, VLAN, TRUNK, Spanning Tree. Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE siendo la potencia máxima del PoE 380 W. 2 puertos uplink Ethernet 1000Mbps y 2 puertos ópticos 1000 Mbps (requieren módulos TBK-SWSFP, no incluidos). Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Alimentación a 220 VAC. Dimensiones: 442 x 217 x 44mm.

Un producto de TBK

Descubra la serie TBK