TBK - "TBK-SWPOE8 8 PUERTOS 10/100MPS 48 VDC / 2.5 A(F.A. INCLUIDA)" - 339901046

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
TBK - "TBK-SWPOE8 8 PUERTOS 10/100MPS 48 VDC / 2.5 A(F.A. INCLUIDA)"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339901046

Ref.Sonepar

995369

EAN

8499214636631

Switch industrial TBK-SWPOE8 (diseñado para temperaturas extremas, de -40º a 75º), con soporte FTP para conexión de fibra óptica. 8 puertos 10/100Mps para vídeo HD con alimentación POE, con alcance mejorado de 150 metros. Hasta 30W de potencia por cada puerto PoE. Puerto uplink Ethernet 1000Mbps y un puerto óptico 1000 Mbps (requiere módulo TBK-SWSFP, no incluido). Leds indicadores de funcionamiento de puerto PoE. Alimentación a 48 VDC / 2.5 Amp (fuente de alimentación incluida). Entrada de alimentación redundante (requiere fuente de alimentación adicional, no incluida). Dimensiones: 159 x 110 x 46,5mm.

Un producto de TBK

Descubra la serie TBK