TEGUI - Abrepuertas NT standard

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
TEGUI - Abrepuertas NT standard

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo de apertura de puertas mediante código

  • Con ajuste -

  • Con desbloqueo mecánico -

  • Con señal de realimentación - no

  • Dirección de apertura (según DIN) - Izquierda/derecha

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

374900

Ref.Sonepar

127312

EAN

3245063749009

Modelo:

Dispositivo de apertura de puertas mediante código

Con ajuste:

Con desbloqueo mecánico:

Con señal de realimentación:

no

Dirección de apertura (según DIN):

Izquierda/derecha

Método de montaje:

Instalación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Tipo de corriente:

CA

Principio activo:

Corriente activa

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Contacto de pulso:

Forma de la placa de bloqueo:

Plano

Tensión de funcionamiento (intervalo):

12...12 V

Abrepuertas NT estándar con pestillo regulable.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI