TEGUI - Adaptador EAL-1 (luces) - 0E5557
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo de control
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0E5557
Ref.Sonepar
25982
EAN
8424748255577
Modelo:
Módulo de control
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
sí
Con receptáculo:
sí
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
90 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
65 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Contiene campo clave:
no
Con función día/noche:
no
Color:
Otros
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


