TEGUI - Alimentador E-14 - 0E5514
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Estación exterior
Tensión de entrada - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CA
Tensión de salida - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0E5514
Ref.Sonepar
25975
EAN
8424748255140
Aplicación:
Estación exterior
Tensión de entrada:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CA
Tensión de salida:
12 V
Intensidad máx. de salida:
1500 mA
Prueba de cortocircuito:
sí
Anchura en módulos:
7
Altura:
125 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
62 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Circuito apertura de puerta integrado:
sí
Función de control:
sí
Número de participantes conectables:
250
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Carril DIN
Bloqueo de programación:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


